Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A170 M20-20/225 LG vz Ankerstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMZ-A170 M20-20/225 LG vz Ankerstange
MKT VMZ-A170 M20-20/225 LG vz Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-6207166091390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32603101
EAN/GTIN:
     4043315091390
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20
ankerstange gvz
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Typ:
VMZ-A
Nutzlänge:
20 mm
Kraftangriff (Mutter):
SW 30
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
225 mm
Anschlussgewinde:
M 20
Bohrernenndurchmesser d0:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8727*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,4527*
€ 12,43871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2827*
€ 12,23641
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,7927*
€ 11,65331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,5527*
€ 11,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,4127*
€ 11,20111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,8727*
€ 9,36851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.