Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMZ-A170 M20- 20/225LG A4 Ankerstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMZ-A170 M20- 20/225LG A4 Ankerstange
MKT VMZ-A170 M20- 20/225LG A4 Ankerstange
Artikel-Nr.:
     369-6207166060723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32603501
EAN/GTIN:
     4043315060723
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange a4 m20
ankerstange m20
ankerstange edelstahl
Hinweise: Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.Anwendung: Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.Montageanweisung: Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - geringe Betonbauteildicken- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Typ:
VMZ-A A4
Nutzlänge:
20 mm
Kraftangriff (Mutter):
SW 30
Material:
nicht rostender Stahl A4
Länge:
225 mm
Anschlussgewinde:
M 20
Bohrernenndurchmesser d0:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,8044*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,1644*
€ 46,60564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,6744*
€ 46,02254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,9744*
€ 45,18954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,2644*
€ 43,15464
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 31,8044*
€ 37,84724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.