Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 10-15-21/90 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT B 10-15-21/90 fvz
MKT B 10-15-21/90 fvz
MKT B 10-15-21/90 fvz
Artikel-Nr.:
     369-620651015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1215201
EAN/GTIN:
     4043315002105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Hinweise: Die feuerverzinkte Oberfläche bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Trotzdem weist die Zulassung darauf hin, dass auch die feuerverzinkte Ausführung nur unter den Bedingungen trockener Innenräume zugelassen ist.Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Gewinde (d x L):
M 10 x 45 mm
Typ:
B fvz
Nutzlänge tfix max./min. Last:
15 / 21 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 17
Dübellänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m6, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6638*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8738*
€ 1,03982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8138*
€ 0,96842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7938*
€ 0,94462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7838*
€ 0,93272
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6638*
€ 0,78992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.