Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 8-55-64/120 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT B 8-55-64/120 A4
MKT B 8-55-64/120 A4
MKT B 8-55-64/120 A4
Artikel-Nr.:
     369-62064855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1150501
EAN/GTIN:
     4043315001689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker edelstahl
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
29 / 64 mm
Typ:
B A4
Material:
nichtrostender Stahl A4
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Gewinde (d x L):
M 8 x 85 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker m6, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,00*
€ 196,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,22*
€ 195,4218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,98*
€ 190,3762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,66*
€ 184,0454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,35*
€ 157,4965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.