Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 16-30-46/150 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT B 16-30-46/150 A4
MKT B 16-30-46/150 A4
MKT B 16-30-46/150 A4
Artikel-Nr.:
     369-620641630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1515501
EAN/GTIN:
     4043315005144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen a4 m6
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Gewinde (d x L):
M 16 x 90 mm
Typ:
B A4
Nutzlänge tfix max./min. Last:
30 / 46 mm
Material:
nichtrostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser d0:
16 mm
Kraftangriff:
SW 24
Dübellänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen edelstahl, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,462*
€ 101,326*
Lager 369
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 129,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,57*
€ 154,1883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,07*
€ 151,2133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,77*
€ 146,0963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,88*
€ 141,4672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,36*
€ 124,1884
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.