Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296206708 Herst.-Nr.: 530949 EAN/GTIN: 4048962206708 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXRL mit bis zu drei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Der SXRL 10 ist zudem zugelassen für Einzelpunktbefestigungen in Beton, SXRL 14 für druckbeanspruchte Abstandskonstruktionen von Fassaden. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Dies garantiert hervorragende Lastwerte.Anwendung: - Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Druckbeanspruchte Fassadenunterkonstruktionen (z. B. ohne Wandhalter auf Abstand montiert)
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle
BaustoffeGeeignet für: Hochlochziegel; Porenbeton; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Wärmedämmblöcke; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0121Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierter Sechskantschraube. Schraubenantrieb: TX40/SW 13.Vorteile: Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt; Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch; Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern. Weitere Informationen: | | Typ: | SXRL FUS | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Max. Nutzlänge: | 70 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm | Dübellänge: | 140 mm | Kraftangriff: | TX 50 / SW 17 | Nutzlänge max. Last: | 50 mm | Kopfform: | Sechskantkopf mit U-Scheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 72,885* | € 89,675* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,52* | € 101,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,21* | € 101,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 83,60* | € 102,40* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,975* | € 110,695* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|