Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6206296206586 Herst.-Nr.: 530937 EAN/GTIN: 4048962206586 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Die Fischer Langschaftdübel SXRL-T dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Beton, Mauerwerk und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m. Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-07/0121 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben. Vorteile: - vormontierte Schrauben ersparen einen Arbeitsgang - variabel einsetzbar durch zusätzliche redundante Zulassung Weitere Informationen: | | Typ: | SXRL T R | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | R | Beschichtung: | blk | Max. Nutzlänge: | 110 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm | Dübellänge: | 180 mm | Kraftangriff: | TX 50 | Nutzlänge max. Last: | 90 mm | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 334,03* | € 373,91* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 341,955* | € 419,41* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 380,63* | € 421,44* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 388,68* | € 427,67* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 417,055* | € 459,175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,3411* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|