Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer SXRL 14x120 T, Inhalt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer SXRL 14x120 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 14x120 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 14x120 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 14x120 T, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 14x120 T, Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6206296206432
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530922
EAN/GTIN:
     4048962206432
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Anwendung: Die Fischer Langschaftdübel SXRL-T dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Beton, Mauerwerk und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m. Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-07/0121 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben. Vorteile: - vormontierte Schrauben ersparen einen Arbeitsgang - variabel einsetzbar durch zusätzliche redundante Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
SXRL T
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Dübellänge:
120 mm
Kraftangriff:
TX 50
Nutzlänge max. Last:
30 mm
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Rahmendübel, Fassadendübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,2661*
€ 1,6261*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3029*
€ 1,8043*
3 Tage
7500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,4514*
€ 1,8614*
7 Tage
685
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 1,88*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5689*
€ 1,9789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9789*
€ 2,35489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9189*
€ 2,28349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5689*
€ 1,86699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.