Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Verfüllscheibe FFD 26x12x6 (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Verfüllscheibe FFD 26x12x6 (4)
fischer Verfüllscheibe FFD 26x12x6 (4)
Artikel-Nr.:
     369-6206296000460
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538458
EAN/GTIN:
     4048962263695
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II 6 bis 14 bzw. dem Bolzenanker FAZ II M8 bis M24 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.Anwendung:
  • Die spezielle Verfüllscheibe ermöglicht den Einsatz von Betonschrauben auch für Anwendungen mit seismischen Anforderungen
  • Die FFD ermöglicht die nachträgliche Ringspaltverfüllung.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
geeignet für Ankerbolzen/Ankerstangen:
M8 / M10
Typ:
FFD
Stärke:
6 mm
passend zu:
FBS II 8
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Lieferumfang:
4x Verfüllscheibe radial, 1x Injektionstülle
Innendurchmesser:
12.0 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
4
€ 6,40*
ab € 1,41*
€ 2,00*
2 Tage
unbekannt
4
€ 6,40*
ab € 1,4375*
€ 2,0375*
4
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,10*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 1,5743*
€ 2,2243*
Lager 369
4
€ 5,00*
ab € 1,9268*
€ 2,7268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,7268*
€ 3,24489
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,7168*
€ 3,23299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5968*
€ 3,09019
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,4668*
€ 2,93549
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,3668*
€ 2,81649
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,9268*
€ 2,29289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,9072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.