Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 26x12x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-538458
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538458
EAN/GTIN:
     4048962263695
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD 26x12x6 mit der Betonschraube UltraCut FBS II 8 und 10 bzw. dem Bolzenanker FAZ II 8 und 10 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
26 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M8 + M10
Höhe:
6 mm
Innen-Ø:
12 mm
Passend zu:
FAZ II Plus M8/M10
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
75.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
4
€ 6,40*
ab € 1,41*
€ 2,00*
Lager 646
160
4
€ 6,40*
ab € 1,4375*
€ 2,0375*
4
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,10*
23 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 1,5689*
€ 2,2189*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 1,5743*
€ 2,2343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,0375*
€ 2,42463
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,0175*
€ 2,40083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9275*
€ 2,29373
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,8675*
€ 2,22233
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,7575*
€ 2,09143
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,4375*
€ 1,71063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.