Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT B 10-10-16/85 vz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT B 10-10-16/85 vz
MKT B 10-10-16/85 vz
MKT B 10-10-16/85 vz
Artikel-Nr.:
     369-620611010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1210101
EAN/GTIN:
     4043315001924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m6
Anwendung: Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.Eigenschaften: Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: *) Je nach Verankerungstiefe können verschiedene Klemmbereiche gewählt werden. Bei reduzierter Setztiefe bitte die reduzierten Lasten beachten.**) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: - geringer Bohrdurchmesser- zeitsparende, wirtschaftliche Montage- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Gewinde (d x L):
M 10 x 40 mm
Typ:
B vz
Nutzlänge tfix max./min. Last:
10 / 16 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 17
Dübellänge:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Fixanker, Expressanker, Expressdübel, Blitzdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Spreizanker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 15,745*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 16,35*
€ 22,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,785*
€ 30,635*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.