Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT V-A 20-60/260 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT V-A 20-60/260 A4
MKT V-A 20-60/260 A4
MKT V-A 20-60/260 A4
Artikel-Nr.:
     369-6205420260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21617501
EAN/GTIN:
     4043315022905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Verbundankerstange
verbundankerstange
Hinweise: MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.Anwendung: In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Typ:
V-A
Länge:
260 mm
Nutzlänge:
60 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Kraftangriff (Mutter):
SW 30
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
25 mm
Anschlussgewinde:
M 20
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Klebeanker, Klebemörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,903*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,3903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,603*
€ 182,78757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,263*
€ 181,19297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,173*
€ 175,13587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,293*
€ 170,51867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,903*
€ 147,44457
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.