| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6205312160 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 21306101 EAN/GTIN: 4043315020512 |
| |
|
| | |
| Hinweise: MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.Anwendung: In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | vz | Güte: | 5.8 | Typ: | V-A | Nutzlänge: | 35 mm | Kraftangriff (Mutter): | SW 19 | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Länge: | 160 mm | Anschlussgewinde: | M 12 | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerstange 12x160, Reaktionsanker, Verbundanker, Stahlanker, Klebeanker, Klebemörtel |
| | |
| |