|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-6205220 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | MKT Verbundankerpatrone M 20
Bauaufsichtlich zugelassen: Option 8 ungerissener Beton M 8 - M 24 Zul.-Nr. ETA - 05/0231 verzink.
Ausführung: Spannungsfreie Verankerung ohne zerstörenden Spreizdruck für geringe Rand- und Achsabstände. 2 Komponenten-Mörtelmasse, styrolfreies schnellabbindendes Vinylesterharz und Härter. Die Gewindestange wird vollflächig verklebt und zugleich das Bohrloch abgedichtet. Auch in nassen, nicht aber in wassergefüllten Bohrlöchern verwendbar.
Hinweis: Die Bohrlöcher müssen staubfrei sein. Zum Säubern Ausbläser oder Bürste verwenden. Das Abbinden der Klebemasse ist temperaturabhängig. Daher sind die Wartezeiten zwischen Setzen und Belasten des Verbundankers einzuhalten.
Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | M 20 | Bohrer-Ø: | 25,0 mm | Verankerungstiefe: | 170,0 mm | Gewicht: | 106,0 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dübel, Befestigung, Glaspatrone, Verbundanker |
|  |  |
| |