Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT M-Patronen V-P 10Verbundanker V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT M-Patronen V-P 10Verbundanker V
MKT M-Patronen V-P 10Verbundanker V
MKT M-Patronen V-P 10Verbundanker V
Artikel-Nr.:
     369-6205210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25101001
EAN/GTIN:
     4043315028617
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Hinweise: MKT V-P Verbundankerpatronen sind nur in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten.Anwendung: Die MKT V-P Verbundankerpatronen dienen in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Leitplanken u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwendbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände - Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Typ:
V-P
passend zu:
V-A
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
95 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker-Patrone, klebeanker m8, mörtelpatrone, Glaspatrone, Mörtelpatronen, Klebemörtel, Verbundankersystem, Schwerlastbefestigungen, Verbundankerbefestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,393*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,673*
€ 9,13087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,623*
€ 9,07137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,373*
€ 8,77387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,083*
€ 8,42877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,873*
€ 8,17887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,393*
€ 6,41767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.