Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Porenbetonanker FPX M12-I (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Porenbetonanker FPX M12-I (25)
fischer Porenbetonanker FPX M12-I (25)
fischer Porenbetonanker FPX M12-I (25)
fischer Porenbetonanker FPX M12-I (25)
fischer Porenbetonanker FPX M12-I (25)
Artikel-Nr.:
     369-62051612
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519024
EAN/GTIN:
     4048962158380
Suchbegriffe:
Betonanker
Innengewindeanker
Porenbetonanker
Schraubanker
Der fischer Porenbetonanker FPX-I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Nach dem Vorbohren wird der FPX-I nur mit dem Hammer eingeschlagen. Eine Bohrlochreinigung ist nicht notwendig. Der fischer Porenbetonanker wird mit einem Sechskantschlüssel mittels Akku-Schrauber oder einer Ratsche angezogen. Dadurch wird der Konus in die Spreizhülse eingezogen. Dabei erzeugen die vier Flügel einen Hinterschnitt im Bohrloch. Nach der Verspreizung wird der Sechskantschlüssel automatisch ausgeklinkt. Der fischer Porenbetonanker FPX-I ist ideal geeignet für die Befestigung von abgehängten Decken, Geländern oder Küchenschränken in Porenbeton.Hinweise: Als Befestigungsmittel sind Schrauben der Mindestfestigkeitsklasse 4.8 galvanisch verzinkt zu verwenden. Die Befestigungsmittel sind nicht im Preis der Fischer Porenbetonanker enthalten.Anwendung:
  • Abgehängte Decken
  • Kabeltrassen
  • Rohrleitungen
  • Lüftungskanäle
  • Geländer / Handläufe
  • TV-Konsolen
  • Küchenschränke
  • Abstandsmontagen.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2 bis 7 N/mm²; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3 bis 4.4 N/mm².Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-12/0456Eigenschaften: Der Fischer Porenbetonanker FPX-I ermöglicht eine automatische und 100%-ige Setzkontrolle. Der beiliegende Sechskantstift wird automatisch, nach erreichen der optimalen Verspreizung, aus dem Anker ausgeklinkt. Bei der 4-fach-Spreizung des Ankers wird der Porenbeton an den vier Flügeln verdichtet und somit ein Hinterschnitt erzeugt.Montageanweisung: Je Verpackung ist ein Sechskantschlüssel zur Verspreizung des Ankers enthalten. Durch Vorbohren wird auch im hochfesten Porenbeton ein einfaches Einschlagen möglich. Eine Bohrlochreinigung ist nicht erforderlich.Vorteile: Der FPX-I erlaubt ein einfaches Anziehen über einen Sechskantschlüssel mittels Akkuschrauber oder Ratsche und bietet so höchsten Montagekomfort; Das wegkontrollierte Verspreizen des Ankers mit dem Innensechskant sorgt für eine sichere, gleichmäßige und kräfteschonende Montage; Das Ausklinken des Sechskantschlüssels garantiert eine automatische Setzkontrolle bei jedem Setzvorgang; Der erste Stahlanker mit ETA-Zulassung und Brandschutz zur Befestigung in Porenbeton ermöglicht den Einsatz auch für sicherheitsrelevante Befestigungen.
Weitere Informationen:
Typ:
FPX-I
Min. Einschraubtiefe:
12 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
75 mm
Max. Einschraubtiefe:
15 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,566*
€ 3,116*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,6148*
€ 3,1748*
Lager 369
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,6756*
€ 3,2356*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,72*
€ 3,30*
31 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,77212*
€ 3,36212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2356*
€ 3,85036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1656*
€ 3,76706
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6756*
€ 3,18396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.