Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer 1K-Schnell-Montageschaum PU 1/500 B2 (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-62050426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50426
EAN/GTIN:
     4006209504260
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Anwendung: - Verkleben und Abdichten von Schachtringen- Dämmen und Füllen im Dachausbau und Trockenbau- Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, um Fensterbänke und Rolladenkästen- Dämmen und Füllen von Fertigelementen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen.Eigenschaften: Dieser Montageschaum haftet auf allen üblichen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Teflon, Öle und Fette, o. ä.. Der ausgehärtete Schaum ist halbhart, elastisch, verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig und alterungsbeständig (vor UV-Strahlung schützen).
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
beige
Untere Einsatztemperatur:
-40 °C
Untere Verarbeitungstemperatur:
5 °C
Obere Einsatztemperatur:
90 °C
Obere Verarbeitungstemperatur:
35 °C
Pack. Einheit:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
12
€ 6,40*
ab € 4,03*
€ 5,97*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,98*
ab € 5,21*
€ 6,44*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,3083*
€ 6,5383*
1 Tag
30
12
€ 7,99*
ab € 5,63*
€ 6,97*
Lager 369
12
€ 5,00*
ab € 7,07*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.