Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT SZ-SK 18/20 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT SZ-SK 18/20 vz
MKT SZ-SK 18/20 vz
MKT SZ-SK 18/20 vz
Artikel-Nr.:
     369-620061822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14316801
EAN/GTIN:
     4043315070029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker m12
schwerlastanker
Der ETA, Option 1 zugelassene Schwerlastanker SZ ist ein hochleistungsfähiges Durchsteckankersystem mit Kunststoff-Pressring und dreifach spreizender Spezialhülse, welche bei kleinen Achs- und Randabständen sehr hohe zulässige Lasten ermöglicht. Die variable Verankerungstiefe des Schwerlastankers SZ gestattet durch tieferes Setzen in vielen Fällen höhere zulässige Querlasten und erweitert auf diese Weise dessen Einsatzmöglichkeiten.Der Schwerlastanker SZ ist mit drei Kopfformen lieferbar: SZ-S mit Schraubenkopf, SZ-B mit Gewindebolzen und Mutter und SZ-SK mit Senkkopf. Alle Versionen und Größen sind vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft, die Ausführungen ab M8 sind auch für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2 zugelassen. Die Verwendung eines Saugbohrers ermöglicht die Montage des Schwerlastankers SZ ohne zusätzliches Ausblasen des BohrlochesAnwendung: Die MKT Schwerlastanker SZ dienen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäischen Technischen Bewertung ETA-02/0030zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)Vorteile: ehr hohe Zug- und Querlasten–Variable Verankerungstiefen für noch höhere Querlasten– Schraubenversion (SZ-S) und Senkkopfversion (SZ-SK) mit optisch hochwertigem Abschluss–Oberflächenbündig demontierbar (nur der Konus und die Spreizhülse verbleiben im Bohrloch)–Kleine Rand- und Achsabstände – ICC-Zulassung–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung R30–R120–Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1+C2 (M8–M24)–Gutachterliche technische Bewertung für Befestigungen im Stahlfaserbeton
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Max. Nutzlänge:
20 mm
Typ:
SZ-SK
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
105 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
18 mm
Kraftangriff:
ISK 8
Dübellänge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsanker, Bolzenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0714*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,9514*
€ 4,70217
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,8814*
€ 4,61887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7314*
€ 4,44037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6414*
€ 4,33327
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,0714*
€ 3,65497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.