Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT SZ-S 12/30 vz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT SZ-S 12/30 vz
MKT SZ-S 12/30 vz
MKT SZ-S 12/30 vz
Artikel-Nr.:
     369-620041230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14125301
EAN/GTIN:
     4043315043337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker
Der ETA, Option 1 zugelassene Schwerlastanker SZ ist ein hochleistungsfähiges Durchsteckankersystem mit Kunststoff-Pressring und dreifach spreizender Spezialhülse, welche bei kleinen Achs- und Randabständen sehr hohe zulässige Lasten ermöglicht. Die variable Verankerungstiefe des Schwerlastankers SZ gestattet durch tieferes Setzen in vielen Fällen höhere zulässige Querlasten und erweitert auf diese Weise dessen Einsatzmöglichkeiten.Der Schwerlastanker SZ ist mit drei Kopfformen lieferbar: SZ-S mit Schraubenkopf, SZ-B mit Gewindebolzen und Mutter und SZ-SK mit Senkkopf. Alle Versionen und Größen sind vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft, die Ausführungen ab M8 sind auch für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen C1 und C2 zugelassen. Die Verwendung eines Saugbohrers ermöglicht die Montage des Schwerlastankers SZ ohne zusätzliches Ausblasen des BohrlochesAnwendung: Die MKT Schwerlastanker SZ dienen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäischen Technischen Bewertung ETA-02/0030zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)Vorteile: ehr hohe Zug- und Querlasten–Variable Verankerungstiefen für noch höhere Querlasten– Schraubenversion (SZ-S) und Senkkopfversion (SZ-SK) mit optisch hochwertigem Abschluss–Oberflächenbündig demontierbar (nur der Konus und die Spreizhülse verbleiben im Bohrloch)–Kleine Rand- und Achsabstände – ICC-Zulassung–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung R30–R120–Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1+C2 (M8–M24)–Gutachterliche technische Bewertung für Befestigungen im Stahlfaserbeton
Weitere Informationen:
Typ:
SZ-S
Gewinde:
M 8
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
105 mm
Kraftangriff:
SW 13
Kopfform:
Sechskantschraube
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsanker, Bolzenanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,73*
€ 91,3087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,67*
€ 90,0473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,46*
€ 86,2274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,46*
€ 83,8474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.