| |
|
| Artikel-Nr.: 369-61731319056 Herst.-Nr.: 61731319056 EAN/GTIN: 4039934017873 |
| |
|
| | |
| Anwendung: FAKKT Kreissägeblätter, die Zahnform WZ (Wechselzahn) ist universell einsetzbar bei allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen, Faser-, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder furniert. Die Zahnform TF (Trapez-Flachzahn) ist ideal für Kunststoffe, beschichtete Platten, Alu-, Kupfer- und Messingprofile.Eigenschaften: Hartmetallbestückte Präzisionskreissägeblätter für alle gängigen Hand-, Kapp- und Gehrungssägen. Dehnungsschlitze sorgen für ruhigen, vibrationsarmen Lauf bei minimierter Geräuschentwicklung.Fußnote: *) Reduzierring von 30 mm auf 20 mm liegt der Packung bei. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 190 mm | Stärke: | 2.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzsägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| |