Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Kreissägeblatt, hartmetallbestückt, 260 x 2,5 x 30 mm, Z 80 / Vielzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Kreissägeblatt, hartmetallbestückt, 260 x 2,5 x 30 mm, Z 80 / Vielzah
Präzisions-Kreissägeblatt, hartmetallbestückt, 260 x 2,5 x 30 mm, Z 80 / Vielzah
Präzisions-Kreissägeblatt, hartmetallbestückt, 260 x 2,5 x 30 mm, Z 80 / Vielzah
Artikel-Nr.:
     369-61731226080
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     61731226080
EAN/GTIN:
     4039934018115
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 260x2,5x30 mm
kreissägeblatt
Anwendung: FAKKT Kreissägeblätter, die Zahnform WZ (Wechselzahn) ist universell einsetzbar bei allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen, Faser-, Span- und MDF-Platten roh, beschichtet oder furniert. Die Zahnform TF (Trapez-Flachzahn) ist ideal für Kunststoffe, beschichtete Platten, Alu-, Kupfer- und Messingprofile.Eigenschaften: Hartmetallbestückte Präzisionskreissägeblätter für alle gängigen Hand-, Kapp- und Gehrungssägen. Dehnungsschlitze sorgen für ruhigen, vibrationsarmen Lauf bei minimierter Geräuschentwicklung.Fußnote: *) Reduzierring von 30 mm auf 20 mm liegt der Packung bei.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
260 mm
Stärke:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 260x30, Holzsägeblatt, Sägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.