| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6167110 Herst.-Nr.: 6167110 EAN/GTIN: 4039934013486 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Der NSF-H1 Reiniger dient zum Reinigen und Entfetten von Metalloberflächen, Arbeitsoberflächen, Maschinen, Werkzeugen u.v.m., bei denen ein Kontakt zu Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann. Hauptanwendungsbereich ist die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie, sind Schlachthöfe, Bäckereien, Großküchen oder die Gastronomie.Eigenschaften: Entfernt rückstandsfrei Schmutz, Öle, Harz und selbst extreme Fettrückstände. Optimale Dosierbarkeit durch zusätzliches Kapillarrohr. Gute Materialverträglichkeit. Aceton- und silikonfrei. Weitere Informationen: | | Basis: | Kohlenwasserstoff | Inhalt: | 400 ml | Farbe: | farblos | Untere Einsatztemperatur: | 5 °C | Obere Einsatztemperatur: | 40 °C | Dichte: | 0.77 g/ml | Pack. Einheit: | Spraydose | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, industriereiniger 400ml, industriereiniger, industriereiniger beko, Lebensmittelsprühreiniger, Entfettung, Entfetter |
| | |
| |