Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Stoßpresse K100, Nachfüllkartusche PAT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Stoßpresse K100, Nachfüllkartusche PAT 100
Profi-Stoßpresse K100, Nachfüllkartusche PAT 100
Artikel-Nr.:
     369-6163711100
Hersteller:
     S-HV
Herst.-Nr.:
     40144
EAN/GTIN:
     4024937401446
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Stossfettpresse
kugellagerfett kartuschen
Anwendung: Ideale und platzsparende Alternative zur Handhebelpresse und die saubere und einfach zu befüllende Alternative zur herkömmlichen Stoßpresse.Eigenschaften: S-HV Stoßpresse K100 mit Einschraub-Patrone PAT 100 mit ca. 100 g lithiumverseiftem Mehrzweckfett NLGI 2. Einfache Einhandbedienung, saubere Befüllung, Handhabung und Wiederbefüllung durch fertige Einschraubkartuschen PAT 100. Der max. Druck von 200 bar ermöglicht das Schmieren auch bei hohem Gegendruck oder Verschmutzungen.Vorteile: - saubere Befüllung, einfach Aufschrauben- ideal zum Transport.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Ausführung:
Nachfüllkartusche PAT 100
Weitere Suchbegriffe: lagerfett, Fettpresse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,61*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 3,81*
€ 5,63*
11 Tage
unbekannt
21
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 21,66*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.