Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Coil Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ SL (selbstsichernd), 2,0 D, M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
V-Coil Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ SL (selbstsichernd), 2,0 D, M5
V-Coil Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ SL (selbstsichernd), 2,0 D, M5
Artikel-Nr.:
     369-610118150820
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     05408
EAN/GTIN:
     4022835054085
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Anwendung: Der Völkel V-Coil Gewindeeinsatz Typ SL wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert (Erschütterungen, Stöße usw.). Diese Selbstsicherung ist leistungsfähig und ersetzt vorteilhaft sämtliche anderen Vorrichtungen (Sicherungsscheiben, Splinte, Kontermuttern, Sicherungsmuttern usw.). Bei gleichen Sicherungsmomenten sowie im Vergleich zu den anderen Systemen hat der Typ SL-Einsatz den Vorteil, dass er keinen zusätzlichen Platz benötigt. Ideal für alle Montagen und Reparaturen, geeignet für alle marktüblichen Werkzeuge.Eigenschaften: Völkel V-Coil Gewindeeinsatz nach DIN 8140, Typ SL (selbstsichernd), aus rostfreiem Stahl. Toleranz ISO 2 (6H). Mit einer oder mehreren polygonalen Windungen, die durch Druck auf die Flanken der Schraube ein Lockern der Verbindung verhindern. Um den Einbau zu erleichtern, hat jeder Gewindeeinsatz einen Mitnehmerzapfen, der mit Hilfe einer vorgesehenen Kerbe abgebrochen wird, damit die Schraube im Falle eines Durchgangslochs frei durchlaufen kann.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8140
Norm:
DIN
Für Gewindedurchmesser:
M5
Steigung:
0.8
Kernbohrdurchmesser:
5.2
DIN:
8140
Länge:
5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 16,88*
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 18,71*
122 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,27*
€ 20,27*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.