Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Coil Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ SL (selbstsichernd), 2,0 D, M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-Coil Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ SL (selbstsichernd), 2,0 D, M4
V-Coil Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ SL (selbstsichernd), 2,0 D, M4
Artikel-Nr.:
     369-610118140720
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     05407
EAN/GTIN:
     4022835054078
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Anwendung: Der Völkel V-Coil Gewindeeinsatz Typ SL wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert (Erschütterungen, Stöße usw.). Diese Selbstsicherung ist leistungsfähig und ersetzt vorteilhaft sämtliche anderen Vorrichtungen (Sicherungsscheiben, Splinte, Kontermuttern, Sicherungsmuttern usw.). Bei gleichen Sicherungsmomenten sowie im Vergleich zu den anderen Systemen hat der Typ SL-Einsatz den Vorteil, dass er keinen zusätzlichen Platz benötigt. Ideal für alle Montagen und Reparaturen, geeignet für alle marktüblichen Werkzeuge.Eigenschaften: Völkel V-Coil Gewindeeinsatz nach DIN 8140, Typ SL (selbstsichernd), aus rostfreiem Stahl. Toleranz ISO 2 (6H). Mit einer oder mehreren polygonalen Windungen, die durch Druck auf die Flanken der Schraube ein Lockern der Verbindung verhindern. Um den Einbau zu erleichtern, hat jeder Gewindeeinsatz einen Mitnehmerzapfen, der mit Hilfe einer vorgesehenen Kerbe abgebrochen wird, damit die Schraube im Falle eines Durchgangslochs frei durchlaufen kann.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8140
Norm:
DIN
Für Gewindedurchmesser:
M4
Steigung:
0.7
Kernbohrdurchmesser:
4.2
DIN:
8140
Länge:
4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,1279*
€ 0,1763*
122 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,1276*
€ 0,1796*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,1276*
€ 0,1796*
14 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,112*
€ 0,186*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.