Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Polygrip Großkopf K16 , 4,8x10, AL/ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4,8 x 10 K 16
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4,8 x 10 K 16
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4,8 x 10 K 16
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4,8 x 10 K 16
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4,8 x 10 K 16
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4,8 x 10 K 16
Artikel-Nr.:
     369-5810205633172
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Funktion:
Multigrip
Kopfform:
Großkopf K16
Durchmesser:
4.8 mm
Material:
Aluminium
Länge:
10 mm
Güte:
AL/ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Zugkraft:
2300 N
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Scherkraft:
1500 N
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, mehrbereichs-blindniete 4,8 x 10, mehrbereichs blindniete, Poligrip, Multigrip, Blindbefestiger, Reparaturniet, BLN, Multi, Mehrbereichsblindniet
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
250
€ 4,90*
ab € 0,0644*
€ 0,0653*
2 Tage
21500
1000
Frei Haus
ab € 0,05744*
€ 0,06904*
2 Tage
21500
1000
Frei Haus
ab € 0,05754*
€ 0,06904*
2 Tage
3500
1000
Frei Haus
ab € 0,0619*
€ 0,0745*
Lager 369
1000
€ 5,00*
ab € 0,06628*
€ 0,07928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07928*
€ 0,09434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06628*
€ 0,07887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.