Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x20, AL/ST, KB: 15-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x20, AL/ST, KB: 15-17
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x20, AL/ST, KB: 15-17
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x20, AL/ST, KB: 15-17
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x20, AL/ST, KB: 15-17
Artikel-Nr.:
     369-580000110332200
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000110332200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15977
Zugkraft:
980 N
Klemmbereich max.:
17 mm
Klemmbereich min.:
15 mm
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
760 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00884*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01301*
€ 0,01548
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01227*
€ 0,0146
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01146*
€ 0,01364
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.