Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x4, AL/ST, KB: 1-1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x4, AL/ST, KB: 1-1,5
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x4, AL/ST, KB: 1-1,5
ISO 15977 FAKKT Blindniet, Flachkopf, 3,2x4, AL/ST, KB: 1-1,5
Artikel-Nr.:
     369-580000110332040
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000110332040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Norm:
ISO 15977
Kopfform:
Flachkopf
Durchmesser:
3.2 mm
Material:
Aluminium
Länge:
4 mm
Güte:
AL/ST
Beschichtung:
blk
Zugkraft:
980 N
Klemmbereich min.:
1 mm
Klemmbereich max.:
1.5 mm
Scherkraft:
760 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00457*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0063*
€ 0,0075
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00612*
€ 0,00728
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00457*
€ 0,00544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.