Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x20, AL/A2, KB: 12-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x20, AL/A2, KB: 12-15
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x20, AL/A2, KB: 12-15
FAKKT Blindniet, Flachkopf, 4,8x20, AL/A2, KB: 12-15
Artikel-Nr.:
     369-580000110248200
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     580000110248200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x20
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Durchmesser:
4.8 mm
Material:
Aluminium
Länge:
20 mm
Güte:
AL/A2
Beschichtung:
blk
Zugkraft:
2230 N
Klemmbereich min.:
12 mm
Klemmbereich max.:
15 mm
Scherkraft:
1690 N
Weitere Suchbegriffe: Zugdornniet, Popniete, Blindbefestiger, POP-Niet, BLN, Flachrundkopf, Niete, 62684
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.