Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriff, DIN 6336 K, M 6x32, KST/ST, Zn5/An/T0, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterngriff, DIN 6336 K, M 6x32, KST/ST, Zn5/An/T0, schwarz
Sterngriff, DIN 6336 K, M 6x32, KST/ST, Zn5/An/T0, schwarz
Artikel-Nr.:
     369-556336326
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     556336326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Weitere Informationen:
Normnummer:
6336
Norm:
DIN 6336 K
Form:
K
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
KST
Güte:
KST/ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4681*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6981*
€ 0,83074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6181*
€ 0,73554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6081*
€ 0,72364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5781*
€ 0,68794
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4681*
€ 0,55704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.