Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4-80
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4-80
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54898512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54898512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 / Sechskant-Sicherungsmutter / Mit Klemmteil (z.B. Polyamid- nach Wahl des Herstellers) / Niedrige Form / Material (z.B. Messing, Edelstahl A2 oder Zick-Nickel 8) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓Hinweise: Die DIN 985 wurde umgestellt auf die ISO 10511. Die DIN 985 wurde zurückgezogen. Geänderte Schlüsselweite und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1101*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.