Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, A4-80
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, A4-80
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54893486
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54893486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Mit metrischem Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0313*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.