Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, A4-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, A4-80
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, A4-80
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-5489331660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5489331660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, din 933 16x60, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,70*
€ 61,523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.