Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x100, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x100, A4-80
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x100, A4-80
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x100, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54891210100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54891210100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Güte:
A4-80
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m10, Inbusschrauben, Zylinderschrauben, Imbusschrauben, ISO 4762, DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6102*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8002*
€ 0,95224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7602*
€ 0,90464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7302*
€ 0,86894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6102*
€ 0,72614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.