Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991, Senkschraube, M 8x10, A4-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991, Senkschraube, M 8x10, A4-070
DIN 7991, Senkschraube, M 8x10, A4-070
DIN 7991, Senkschraube, M 8x10, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-547991810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547991810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7991
Norm:
DIN 7991
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
A4-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a4, din 7991, iso 10642 m8, Senkschrauben, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Imbusschrauben, DIN7991, hv schrauben, Senkkopfschrauben Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5589*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,6789*
€ 0,80789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6389*
€ 0,76029
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6089*
€ 0,72459
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,5589*
€ 0,66509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.