Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A4, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A4, H 2
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A4, H 2
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A4, H 2
Artikel-Nr.:
     369-5479824238
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5479824238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
38 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,48*
€ 107,6712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,66*
€ 106,6954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,87*
€ 102,1853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,18*
€ 100,1742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.