| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5479822965 Herst.-Nr.: 5479822965 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7982 C | Gewindetyp: | Blechgewinde | Norm: | DIN 7982 C | Geometrische Abweichung: | mit Spitze | Kraftangriff Typ: | Phillips Kreuzschlitz | Länge: | 6.5 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 2.9 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A4 | Größe Kraftangriff: | H 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, iso 7050 2,9x6,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Senkblechschrauben, ISO7050, DIN7982 |
| | |
| |