Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x75, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x75, A4-70
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x75, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-5440171275
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5440171275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m12
edelstahlschraube din 933
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Güte:
A4-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 a4, 134017, 234017, 144017, 244017, 154017, 524017, 544017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5662*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7462*
€ 0,88798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7362*
€ 0,87608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6962*
€ 0,82848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6762*
€ 0,80468
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.