Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 24, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 24, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 24, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 24, A4
Artikel-Nr.:
     369-54158724
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54158724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 edelstahl, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,995*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,255*
€ 105,02345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,295*
€ 103,88105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,815*
€ 99,73985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,175*
€ 97,78825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,995*
€ 82,10405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.