Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 20, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 20, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 20, A4
DIN 1587, Hutmutter, M 20, A4
Artikel-Nr.:
     369-54158720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54158720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Norm:
DIN 1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: din1587 a4 m20, edelstahlmutter din 1587, din 1587 edelstahl, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9935*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3435*
€ 1,59877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3135*
€ 1,56307
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2535*
€ 1,49167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2235*
€ 1,45597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1835*
€ 1,40837
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9935*
€ 1,18227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.