Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 8x10, A4-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 8x10, A4-070
ISO 10642, Senkschraube, M 8x10, A4-070
ISO 10642, Senkschraube, M 8x10, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-5410642810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5410642810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
A4-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.