Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 16x35, A4-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 16x35, A4-070
ISO 10642, Senkschraube, M 16x35, A4-070
ISO 10642, Senkschraube, M 16x35, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-54106421635
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54106421635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-070
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5766*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7766*
€ 0,92415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7666*
€ 0,91225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7066*
€ 0,84085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6966*
€ 0,82895
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.