Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, A4-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, A4-070
ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, A4-070
ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-54106421230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54106421230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Güte:
A4-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3359*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.