Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, A4
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, A4
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 18, A4
Artikel-Nr.:
     369-54098518
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54098518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.selbstsichernd.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 27
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a4, edelstahlmutter din 985, din 985 edelstahl, 6knt, 6kt, 6kant, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, ISO10511, DIN985, MU-6kt, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,536*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.