Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964, Linsensenkschraube, M 10x45, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964, Linsensenkschraube, M 10x45, A4-70
DIN 964, Linsensenkschraube, M 10x45, A4-70
DIN 964, Linsensenkschraube, M 10x45, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-5409641045
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409641045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
964
Norm:
DIN 964
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Güte:
A4-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4238*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5638*
€ 0,67092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5238*
€ 0,62332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5138*
€ 0,61142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5038*
€ 0,59952
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.