Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, A4
DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, A4
DIN 938, Stiftschraube, M 16x60, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409381660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409381660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
Weitere Informationen:
Normnummer:
938
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 938
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Stiftschrauben, DIN938, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,98*
€ 73,7562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,81*
€ 56,8939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.