Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, A4-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, A4-035
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, A4-035
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 12, A4-035
Artikel-Nr.:
     369-54093612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din936 m12 a4
Regelgewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Norm:
DIN 936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4-035
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m12, 6knt, 6kant, 6kt, Flachmutter, Regelgewinde, Halbe Mutter, Halbmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2773*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.