Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 20x1,5, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 20x1,5, A4
DIN 934, Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 20x1,5, A4
DIN 934, Sechskantmutter, Linksgewinde, Feingewinde, M 20x1,5, A4
Artikel-Nr.:
     369-54093482015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093482015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
Mit metrischem Linksgewinde und Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Weitere Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, metrisches, Linksgewinde, 6kt, 6kant, ISO4032, MU6kt, DIN934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8713*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1513*
€ 1,37005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1213*
€ 1,33435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0713*
€ 1,27485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0413*
€ 1,23915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0313*
€ 1,22725
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8713*
€ 1,03685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.