Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 36x60, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 36x60, A4-70
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 36x60, A4-70
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 36x60, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-5409333660A1
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409333660A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,371*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,761*
€ 62,78559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,571*
€ 62,55949
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,251*
€ 60,98869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,551*
€ 57,77569
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 43,371*
€ 51,61149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.