Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933, Sechskantschraube, M 12x170, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x170, A4-70
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x170, A4-70
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x170, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54093312170
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54093312170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m12
edelstahlschraube din 933
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Normnummer:
933
Norm:
DIN 933
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Güte:
A4-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 a4, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, ISO 4017, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,739*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.